SPE16 ユニオンティー PISCO(ピスコ) 88069387 SPE16 ユニオンティー PISCO(ピスコ) 88069387 SPE16 ユニオンティー PISCO(ピスコ) 88069387

ユニオンティー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88069387 品番 SPE16
参考基準価格(税別)¥4,917 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。
耐腐蝕性がSUS303相当の特殊ステンレスを使用。
機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。
取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。

寸法B(mm)33.1 寸法C(mm)24.1 寸法E(mm)33.1 寸法F1(mm)12 寸法F2(mm)24 寸法P(Φmm)25 寸法d(Φmm)4.2 形状ユニオンティー チューブ外径(Φmm)16 使用流体空気、水(条件有) 用途チューブとチューブの接続(同径) 質量(g)41 タイプ耐腐蝕用タイプ 有効断面積(mm2)89.8 材質(金属フード)/処理特殊ステンレス製ワンタッチ継手 使用真空圧力(kPa)-100 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※水使用の際は、サージ圧力を最高使用圧力以下に抑えてご使用ください。インサートリングを必ず使用してください。

商品説明動画

液体配管・クリーン環境対応機器

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする