曜日別特売
SPE4 ユニオンティー PISCO(ピスコ) 88069396

 

SPE4 ユニオンティー PISCO(ピスコ) 88069396
SPE4 ユニオンティー PISCO(ピスコ) 88069396
SPE4 ユニオンティー PISCO(ピスコ) 88069396

ユニオンティー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
チューブ外径(Φmm)4
内容量1個注文コード88069396品番SPE4
参考基準価格(税別)¥2,035販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。
耐腐蝕性がSUS303相当の特殊ステンレスを使用。
機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。
取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。

用途
チューブとチューブの接続(同径)
寸法B(mm)17.2寸法C(mm)14.9寸法E(mm)17.2寸法F1(mm)6.5寸法F2(mm)13寸法P(Φmm)10寸法d(Φmm)3.2形状ユニオンティーチューブ外径(Φmm)4使用流体空気、水(条件有)質量(g)7.1タイプ耐腐蝕用タイプ有効断面積(mm2)5.3材質(金属フード)/処理特殊ステンレス製ワンタッチ継手使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※水使用の際は、サージ圧力を最高使用圧力以下に抑えてご使用ください。インサートリングを必ず使用してください。

商品説明動画

液体配管・クリーン環境対応機器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする