ドクターデオ エアコンスプレータイプ 無香

(17件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(90mL) 注文コード88079345 品番D172
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

「香りでごまかさない」ことで好評のドクターデオシリーズの「自動車用エアコン除菌・消臭剤」
消臭成分に安定化二酸化塩素を使用し、エアコン内部まで入り込んで積極的に強力除菌+強力消臭します
エアコン内部をねらいやすいロングノズルを採用
スプレーする時間はたったの1秒間
ドクターデオ除菌・消臭力の秘密・・・ドクターデオの成分「安定化二酸化塩素」は、エアコン内に浮遊する菌・悪臭の分子・ウイルスに積極的に付着し、酸化分解することで強力に除去します。「安定化二酸化塩素」は医療機関や飲食店で業務用としても使われており安心してお使いいただけます。

シリーズドクターデオ 用途エアコン回路の消臭・除菌 成分除菌・消臭剤(安定化二酸化塩素) 形式エアゾール 液性中性 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※吸入飲用不可

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:592

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 17
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88079345
2023-07-04
用途:
サービス

Dとかのエアコンの消臭などヒノキとか香りがつくので無香のものがないかと、これを。
ワンプッシュがいいけど、実際効果が感じられないので今の状態がいいのかな?
もっと悪いものでやると効果が分かるかもしれん。

対象商品:
88079345
2023-07-02
用途:
エアコン使用時
運輸・通信業

エアコン使用時の嫌な臭いが、速攻で消えました ワンシーズンもつかな??

対象商品:
88079345
2022-05-04
用途:
カーケア。
医療・福祉・介護関連業

エアコンを入れた時にカビ臭い臭いがしていたのですが?
信じられないほど消臭出来ました”
いくつかの商品を試したがほんとその時だけでした。
これはおすすめですよ!

1人が参考にしています
対象商品:
88079345
2021-08-01
用途:
エアコンが臭ってきたので消臭します

ノズルが10cmほどなのでにおいのもとには届いていないと思いますが、思いのほか消臭できています。噴射は1秒なので2シーズンくらい使えそうです。

1人が参考にしています
対象商品:
88079345
2021-03-02
用途:
エアコンの消臭に

無香で扱いやすいということで、こちらの商品を選びました。

対象商品:
88079345
2020-07-13
用途:
自動車整備

毎年エアコンの臭いに悩まされていましたが、簡単に施工できて効果も実感できました。

1人が参考にしています
対象商品:
88079345
2020-09-02
用途:
マイカーの消臭剤
運輸・通信業

夏場にエアコンを使っても一切 匂いはしません

最強のアイテムです、お勧めします

対象商品:
88079345
2020-03-14
用途:
リピート購入
サービス業

他店での購入でしたが今回モノタロウさんでリピート購入です。それほどまでに効力がありました。ニオイもしないところも良いですね。ただし、こちらの商品は「90ml」です。「180ml」ではありませんのでご注意を。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消臭/芳香/除菌」にはこんなカテゴリがあります

シェアする