「香りでごまかさない」ことで好評のドクターデオシリーズの「自動車用エアコン除菌・消臭剤」
消臭成分に安定化二酸化塩素を使用し、エアコン内部まで入り込んで積極的に強力除菌+強力消臭します
エアコン内部をねらいやすいロングノズルを採用
スプレーする時間はたったの1秒間
ドクターデオ除菌・消臭力の秘密・・・ドクターデオの成分「安定化二酸化塩素」は、エアコン内に浮遊する菌・悪臭の分子・ウイルスに積極的に付着し、酸化分解することで強力に除去します。「安定化二酸化塩素」は医療機関や飲食店で業務用としても使われており安心してお使いいただけます。
エアコンを入れた時にカビ臭い臭いがしていたのですが?
信じられないほど消臭出来ました”
いくつかの商品を試したがほんとその時だけでした。
これはおすすめですよ!
ノズルが10cmほどなのでにおいのもとには届いていないと思いますが、思いのほか消臭できています。噴射は1秒なので2シーズンくらい使えそうです。
他店での購入でしたが今回モノタロウさんでリピート購入です。それほどまでに効力がありました。ニオイもしないところも良いですね。ただし、こちらの商品は「90ml」です。「180ml」ではありませんのでご注意を。