プロ・ウインドリペアシステムセット

(12件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード88081962 品番PS300
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

可視光硬化型レジン&加圧減圧注入器の採用により、きれいにガラスキズの補修をします
カミソリ・ピンなど補修用器具フルセット入り
容量:可視光硬化型レジン×1g
製品内容:ガラス補修液・注入器・ノズル・ピン・カミソリ・透明保護フィルム×各1個

用途ガラスのキズ補修セット 成分可視光硬化型レジン 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量1mL RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
注意
※キズの大きさ・深さ・内容によっては修理できない場合もあります

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:82

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88081962
2023-12-01
用途:
自動車整備
オートメンテナンス フカミ 様

この金額でこれだけの仕上がりなら満足できます 次回も使用したいと思います

1人が参考にしています
対象商品:
88081962
2021-04-16
用途:
軽トラのフロントガラスの飛び石リペア
おかえい 様 (建設業・工事業)

外の会社のリペアキットを、使用していましたが、ガラスのヒビに綺麗に浸透して
プロが見てもすぐには、分からないくらいです。
作業は、手順書どうりやれば、とても簡単です

2人が参考にしています
対象商品:
88081962
2019-07-13
用途:
自家用車のフロントウインドウの補修

カーショップ等に良く販売されている他社製品を数度使用した事がありますが、内容的・効果的に同等で価格が安いのでコスパに優れていると思います。

対象商品:
88081962
2017-09-15
用途:
フロントガラス補修

事前に取説を熟読し手順を覚え、手順通りに作業しました。結果、ほぼ満足いくレベルに直りました。この値段でここまで補修できるなら良いと思います。

対象商品:
88081962
2017-01-06
用途:
フロントガラスのひび割れ補修に

うまく修繕出来ました。
ディーラーで見積もりしたら、3〜4万円と言われたので安くすんだし
出来栄えも満足です。

2人が参考にしています
対象商品:
88081962
2015-06-25
用途:
飛び石修理に

飛び石の修理に挑戦してみました 初めてでしたがとても綺麗に仕上がり大満足です 道具もしっかりしたもので安心して使えました

対象商品:
88081962
2017-05-22
用途:
ガラスリペア

小さな飛び石傷でしたが、説明書通りに加圧減圧しながらガラス裏面から振動させたらヒビが入りました。結局、フロントガラスを替える羽目に…。これは、本職さんにお願いした方が良かった。

3人が参考にしています
対象商品:
88081962
2017-01-19
用途:
リペア

初めてガラスリペアをしましたが案外上手く出来たと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補修剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする