1号 洋風ヤギリ ヒロセ化成品 88095603

1号 洋風ヤギリ ヒロセ化成品 88095603
1号 洋風ヤギリ ヒロセ化成品 88095603
1号 洋風ヤギリ ヒロセ化成品 88095603
1号 洋風ヤギリ ヒロセ化成品 88095603

洋風ヤギリ

(2件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
有効換気面積(cm2)178
内容量1枚注文コード88095603品番1号
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

水切りがついているので、壁面に汚れや雨水あとがつきにくい構造です。 裏面のフードに防虫ネットがつき、また雨や雪の吸い込みを防ぎます。 水返しが外側についているので、壁の中に雨水が入らない設計です。 取付ビスが外部についているので、美観を損ねません。

材質スチロール樹脂付属品ビス付ホワイトタイプ大型寸法(縦×横)(mm)603×322有効換気面積(cm2)178
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88095603
2020-08-02
用途: 外壁改修工事
建設業・工事業

お世話になりました!
大変お忙しいなか
本当に迅速な対応で
感動しました!
配達も24時間引き取り可能な
佐川急便さんで安心できます。
またの機会も是非宜しくお願いします!

対象商品 : 88095612
2020-07-30
用途: 小屋裏の熱気対策
不動産業

特に改善要望はないですが、高所から落としたら破損する素材かも?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする