洋風ヤギリ

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 88095612 品番 2号
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月27日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

水切りがついているので、壁面に汚れや雨水あとがつきにくい構造です。 裏面のフードに防虫ネットがつき、また雨や雪の吸い込みを防ぎます。 水返しが外側についているので、壁の中に雨水が入らない設計です。 取付ビスが外部についているので、美観を損ねません。

材質スチロール樹脂 付属品ビス付 ホワイト タイプ一般用 寸法(縦×横)(mm)486×252 有効換気面積(cm2)160

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:166

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88095603
2020-08-02
用途:
外壁改修工事
建設業・工事業

お世話になりました!

大変お忙しいなか
本当に迅速な対応で
感動しました!

配達も24時間引き取り可能な
佐川急便さんで安心できます。

またの機会も是非宜しくお願いします!

対象商品:
88095612
2020-07-30
用途:
小屋裏の熱気対策
不動産業

特に改善要望はないですが、高所から落としたら破損する素材かも?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする