曜日別特売
MH13097 ホルツ カーペイント (メタリック、パール) 武蔵ホルト 88095957

正面画像

ホルツ カーペイント (メタリック、パール)

商品レビューを投稿する
12日以内出荷12日以内出荷とは
内容量
1缶(300mL)
注文コード
88095957
品番
MH13097
参考基準価格(税別)¥1,826販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
¥1,798

防錆効果、耐候性、光沢が抜群でバンパーにも適しています。また少量でキズの補修が可能です。上塗りにクリア(MH11604)を塗っていただく事でツヤが出ます。乾燥後、コンパウンドで磨くと美しく仕上がります。

用途
自動車用の補修ペイント
色
ダークメタルグレーM
メーカー
日産
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
120mL
適合カラーNo
KAD
危険物の性状
非水溶性
注意
※自動車メーカーの純正色に合わせて調色してありますが、塗り方、経時による変退色、個々の車、気象条件などにより正確に色が合わない場合があります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車補修塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする