曜日別特売
KS-8626P-# 負圧作動レジスター NASTA(ナスタ) 88101246

 

KS-8626P-# 負圧作動レジスター NASTA(ナスタ) 88101246
KS-8626P-# 負圧作動レジスター NASTA(ナスタ) 88101246

負圧作動レジスター

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード88101246品番KS-8626P-#
参考基準価格(税別)¥6,900販売価格(税込)¥5,927
販売価格(税別)
5,388

レンジファンの運転時に室内外に生じる圧力差によって作動します。
前面パネルをプッシュするだけで(閉、セーブ、全開)にすることができます。
レンジファンの運転ですばやく給気を行い、停止時には不快な隙間風を防止します。
高層住宅特有の強風の吹き込みにより発生する不快な風切音を解消した密閉タイプ(前面パネル閉時)
樹脂ネット付をご用意しました。
花粉除去用フィルター付(20μm花粉90%除去)をご用意しました。
強風時などは前面パネルを閉じることができます。(レンジファン運転時は必ず開けてください。)
性能を効率よく発揮させるため、屋外フードはKS-V15FS、KS-V15AH、KS-8620SHE、KS-8605SH2のご使用をお勧めします。
プッシュ式レジスター断熱密閉型(KS-8841PRFK3/KS-8641PRFK3/KS-8841PR3/KS-8641PR3)と同一デザインなので、部屋に統一感が生まれます。

材質ABS樹脂仕様樹脂ネット付シルバーグレー適合パイプ径(Φmm)キョ-ワ150(内径Φ152)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88101246
2023-11-21
用途: 既存給気口の取り替え
サービス業

自分で施工しましたがうまくいきました。見た目も綺麗だしフィルターが付けられるのが嬉しい。アレルフィルター付きの型が選択肢にありませんが、モノタロウでは別の商品として掲載されています(https://www.monotaro.com/g/06011686/)。私は知らなかったので、樹脂ネット付きの商品に加えてフィルター(https://www.monotaro.com/g/06011687/)を購入しました。

1が参考にしています
対象商品 : 88101255
2021-05-27
用途: 既存レジスターの更新・機能向上
その他業種

開閉パネルの開口を2段階調整出来るところ、負圧作動するところが魅力。レンジファン使用時の負圧動作の強さ(内蔵バネの強さ)の調整と、もう少し密閉性が向上できれば、更に良い商品と思います。

1が参考にしています
対象商品 : 88101255
2017-03-12
用途: 個人での換気口の取り替え
医療・福祉・介護関連業

商品には大変満足はいます。今後も良い製品を期待しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レジスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする