ステンレス多目的スリーブ用キャップ

(2件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88102971 品番 KS-75SCH-MLG
参考基準価格(税別)¥1,950 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
材質本体、フタ/ステンレス(SUS304) メタリックライトグレー 仕上アクリル焼付塗装 寸法A(mm)115 寸法F(mm)52.5 寸法D(mm)9 寸法E(mm)43.5 寸法B(mm)88 寸法C(mm)73 適合パイプ径(Φmm)SU75(内径Φ75)
関連資料:寸法図(0.1MB)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88102962
2024-04-18
用途:
マンションのエアコンホースの交換用
その他業種

同じNASTAの製品でしたので、旧パーツの破損部分をすぐ交換できました
中の蓋部分のみ個別パーツで販売していればさらに良かった

対象商品:
88102987
2019-08-10
用途:
スリーブキャップの入れ替え

ステンレス製なのが良いですね。
他の商品にあるように、蓋の裏にパッキンが付いていると
音や結露防止になるから、もっと良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする