KS-100SCH-N ステンレス多目的スリーブ用キャップ NASTA(ナスタ) 88102987

ステンレス多目的スリーブ用キャップ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
適合パイプ径(Φmm)SU100(内径Φ100)
寸法A(mm)141
内容量1個注文コード88102987品番KS-100SCH-N
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598
モノタロウではこんなお得な商品も!
材質本体、フタ/ステンレス(SUS304)仕上ヘアーライン クリア塗装寸法A(mm)141寸法F(mm)56寸法D(mm)6寸法E(mm)50寸法B(mm)115寸法C(mm)97適合パイプ径(Φmm)SU100(内径Φ100)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88102962
2024-04-18
用途: マンションのエアコンホースの交換用
その他業種

同じNASTAの製品でしたので、旧パーツの破損部分をすぐ交換できました
中の蓋部分のみ個別パーツで販売していればさらに良かった

対象商品 : 88102987
2019-08-10
用途: スリーブキャップの入れ替え

ステンレス製なのが良いですね。
他の商品にあるように、蓋の裏にパッキンが付いていると
音や結露防止になるから、もっと良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする