曜日別特売
KS-100PSA スリーブアダプター(パイプ延長用) NASTA(ナスタ) 88103041

スリーブアダプター(パイプ延長用)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法A(mm)106
内容量1個注文コード88103041品番KS-100PSA
参考基準価格(税別)¥430販売価格(税込)¥362
販売価格(税別)
329

ストッパー及び目盛付です。
パイプ延長スリーブです。

材質ABS樹脂寸法A(mm)106寸法D(mm)99寸法B(mm)100寸法C(mm)93適合パイプ径(Φmm)SU100(内径Φ100)
注意
※ご使用の際は、奥行寸法にご注意下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88103041
2025-10-23
用途: 換気扇パイプの延長用に使用
その他業種

100Φ換気扇パイプの外壁部分に使用しました。この商品のおかげで、換気扇フードまできっちり配管でき、感謝です。

対象商品 : 88103041
2021-05-28
用途: 配管戻す
サービス業

壁にケーブル通す穴が無いためにパイプから接続。
元に戻す時用に現場に置いている。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする