NASTA(ナスタ)
NASTA(ナスタ)の 換気口
NASTA(ナスタ)の 換気フード
換気用フード
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88103391
品番
KS-700P-SG
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
材質
AES樹脂
適合
レジスター/KS-6040P2・44P・6010P(150×200)、KS-6050PFK(137×187)
色
シルバーグレー
寸法(高さH×幅W)(mm)
150×200
有効換気面積(cm
2
)
98
関連資料:
寸法図(0.1MB)