換気用フード

(2件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88103425 品番 KS-76P0-SG#
参考基準価格(税別)¥3,300 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
材質AES樹脂 取付寸法(mm)(開口部)75×405 仕様防虫網付 適合レジスター/KS-410P シルバーグレー 有効換気面積(cm2)110

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88103425
2016-09-17
用途:
外壁リフォーム時

どこを探しても見当たらずやっと見つけました!
ただ、色がシルバーグレーとなってますが
ほぼホワイトです
外壁がシルバーなのでしょっぴり残念です!
あと、専用ビスが付属してなかったので−1です。

対象商品:
88103407
2014-05-21
用途:
リフォーム工事
建設業・工事業

価格も手ごろでサイズも丁度よかったです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする