KS-700PE-30SG 強制換気用フード NASTA(ナスタ) 88103504

強制換気用フード

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 寸法B(mm)330 注文コード88103504 品番KS-700PE-30SG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥5,950
この商品は寸法Bなど4種類から選べます 他の種類を見る
材質AES樹脂 シルバーグレー 寸法H(mm)360 寸法A(mm)312 寸法F(mm)312 寸法D(mm)210 寸法E(mm)360 寸法B(mm)330 寸法C(mm)360 寸法G(mm)330 寸法(高さH×幅W)(mm)300×300 取付換気扇25cm用

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
88103504 KS-700PE-30SG 58933987 KS-700PE-30SG 強制換気用フード NASTA(ナスタ) 強制換気用フード NASTA(ナスタ) 1個 5,998 税込6,598 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88103504
2017-11-09
用途:
換気扇の大型化工事
その他業種

滅多に使わない形状、サイズなので手に入らず購入できるところがあり助かりました。
形状が特殊でわずかながら一般的な商品より壁から吸気口が離れるようになっています。
落雪を考えると金属製のものがほしかったのですが、満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする