NASTA(ナスタ)
NASTA(ナスタ)の 換気口
NASTA(ナスタ)の 換気口関連商品
アルミ製 軒天見切縁換気口
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
水切無
注文コード
88103793
品番
KS-0852A
参考基準価格(税別)
¥5,100
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
建物に調和するコンパクト設計です。
取付はタッピンねじ等で任意止めしてください。
材質
アルミニウム
仕様
水切無
色
ホワイト
仕上
アルマイト処理 電着塗装
定尺(m)
1.82
有効換気面積(cm
2
)
63
関連資料:
寸法図(0.1MB)