KS-TH17S-W-460 タオル掛け NASTA(ナスタ) 88104082

タオル掛け

(6件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード88104082 品番KS-TH17S-W-460
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥760
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

シンプルで清潔感あふれる、浴室・洗面所向けタオル掛けです。
バーが太く、重厚感があり、幅広い用途に対応できます。

仕上
パイプ/研磨
ブラケット/樹脂 (色)ホワイト
付属品なべタッピンねじ(SUS)呼び4×30 4本 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)52×480×70.5 材質(ブラケット)PP樹脂 太さ(mm)Φ16 材質(パイプ)ステンレス(SUS304)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88104091
2017-05-01
用途:
浴室扉のバスタオル掛け交換時
不動産業

取り付け部品が破損したので交換をしました。スムーズに交換作業が出来たし色合いもよかった。

対象商品:
88104082
2015-05-26
用途:
マンションのリノベーション
ハウジング植松 様

一般的なタオルリングを定位置に納めると、かなりの存在感。
そこで、造り付けのカウンター下に取り付けるタオル掛けを探しました。
造りがゴツイ感じで、気に入り、採用。
実際の商品は価格なりの質感。
でも、コストを抑えてがんばってる!(^_^)

対象商品:
88104073
2015-11-08
用途:
タオルを掛ける場所に使用。
不動産業

安くて、見た目もよくいい商品です。

対象商品:
88104073
2015-11-08
用途:
タオルが必要な場所に使用。
不動産業

安くて見た目もよかった。

対象商品:
88104073
2015-10-18
用途:
トイレ

取り付けも簡単でコストパフォーマンスも高くて良かった。

対象商品:
88104073
2015-10-19
用途:
トイレ

取り付けも簡単でコストパフォーマンスも高くて良かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タオル掛け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする