バルコニー物干金物

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2本) アーム・ポール/ダークブロンズカバー/シルバーグレー 注文コード88105631 品番KS-DA516AT-DB
参考基準価格(税別)¥17,000 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

戸建住宅、集合住宅に最適なバルコニー天井用の物干金物です。
取付穴ピッチ300mm、アンカーボルト10m対応なので、従来のバルコニー型物干のリフォーム用としても最適です。
また、木下地への取付も可能(取付ねじ付)です。
ねじの位置を変えることで4段階(540・660・780・900mm)の高さ調節ができます。

付属品
(木下地への取付施工用途)
なべタッピンねじ(SUS)Φ5×50 8本
ワッシャー(SUS)Φ12×Φ5.5×t0.8 8枚
材質
アーム/アルミダイカスト(ADC12)
ポール/アルミニウム
アーム・ポール/ダークブロンズ
カバー/シルバーグレー
仕上
アーム/アクリル焼付塗装
ポール/アルマイト処理クリア塗装
種類軒天用 1本当りの質量1.1kg
注意
※インサート等による施工の場合、必要な取付用ボルト・ワッシャー・ナット類は別途お買い求めください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「物干金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする