KS-DA100A 室内物干 ANGEL HANGER(天吊りタイプ) NASTA(ナスタ) 88106006 KS-DA100A 室内物干 ANGEL HANGER(天吊りタイプ) NASTA(ナスタ) 88106006 KS-DA100A 室内物干 ANGEL HANGER(天吊りタイプ) NASTA(ナスタ) 88106006 KS-DA100A 室内物干 ANGEL HANGER(天吊りタイプ) NASTA(ナスタ) 88106006

室内物干 ANGEL HANGER(天吊りタイプ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 寸法(mm)レール部/H25×W1070ポール部/165〜600 注文コード88106006 品番KS-DA100A
参考基準価格(税別)¥8,000 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798
この商品は寸法など2種類から選べます 他の種類を見る

ポールは長さが調節できます。
スペースを有効に活用できる天井付タイプです。
使用しない時は、ポールを端に寄せておくことができます。
また、着脱も容易なので使い勝手は抜群です。
木ねじ2〜3本で取り付けられるので、ひとりでも短時間で施工できます。
8kg(レール1本当り)まで衣類やハンガーが掛けられます。

材質
レール/スチール
ポール/アルミニウム
寸法(mm)
レール部/H25×W1070
ポール部/165〜600
種類昇降式 用途天井取付用 セット内容レール 1本、ポール 2本、トラスタッピンねじ(SUS・呼び4.5×35) 3本 質量(kg)1.3 シルバーグレー 仕上アクリル焼付塗装

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「室内用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする