※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6847S-3 トグルフッククランプ6847S ナベヤ 88107476 6847S-3 トグルフッククランプ6847S ナベヤ 88107476

トグルフッククランプ6847S

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード88107476 品番6847S-3
参考基準価格(税別)¥21,900 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
寸法A(mm)67〜79 寸法B(mm)19 寸法C(mm)7.1 寸法D(mm)74.5〜86.5 寸法E(mm)5.5 寸法F(mm)23 寸法G(mm)40 寸法H(mm)32〜35 寸法I(mm)45 寸法J(mm)11 寸法K(mm)98 寸法L(mm)42 引力(kN[kg])3 材質SS400 全長242 表面処理亜鉛メッキ 全高38 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トグルクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする