※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナベヤ
ナベヤの 金型用部品、位置決め部品
ナベヤの トグルクランプ
ナベヤの ハンドル横型下方圧え
トグルフッククランプ6848H
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88107652
品番
6848HNI-4
参考基準価格(税別)
¥42,900
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
寸法A(mm)
72〜127
寸法B(mm)
32
寸法C(mm)
8
寸法D(mm)
65〜120
寸法E(mm)
19
寸法F(mm)
8.5
寸法G(mm)
26
寸法H(mm)
9.5
寸法I(mm)
53
寸法J(mm)
46
寸法K(mm)
65
寸法L(mm)
23
寸法M(mm)
35
寸法N(mm)
110
引力(kN[kg])
3.6
付属品
フックキャッチ(受側)
材質
SUS304
全長
270
質量(kg)
0.81
全高
92
RoHS指令(10物質対応)
対応