キャニヨンスプレー

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード88121984 品番CE-446-000-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,050
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ジャバラチューブと重りにより、横向きや逆さまなど、どの角度でもスプレー可能です。

容量(mL)500 材質ポリプロピレン 1目盛(mL)50 使用流体水、除菌液、消毒液 危険物の類別非危険物

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
88121984 CE-446-000-3 02868591 C356-000X-MB キャニオンスプレーH-500 CONDOR(山崎産業) キャニオンスプレーH-500 CONDOR(山崎産業) 1個 929 税込1,022 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88121975
2022-10-25
用途:
ワイン 製造時の手を含めた器具等の消毒
農・林・水産業

同様なものを、長く使用していますがやや劣化が早い気がします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプレー容器(ピストルタイプ)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/828/
2022-10-12
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする