※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

L-45 ユニバーサルジョイント スタンダードタイプ サンユーテック 88135975 L-45 ユニバーサルジョイント スタンダードタイプ サンユーテック 88135975

ユニバーサルジョイント スタンダードタイプ

(2件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88135975 品番 L-45
参考基準価格(税別)¥59,810 販売価格(税込) ¥58,278
販売価格(税別)
52,980

ヨーク本体には焼き入れ処理がされていない為、納入先での追加工が可能です。

寸法(A×B)(mm)- 外径D(Φmm)90 寸法L1(mm)125 寸法L2(mm)76.0 軸穴径d(Φmm)45(dH7) 全長L(mm)250 許容偏角(°)30 許容トルク(N・m)1370 種類標準タイプ 用途各種自動機、専用機、印刷機械、製紙機械、送風機、圧延機、レベラー、スリッター、伸線機、成形機、コンベア、バルブ制御等その他産業機械。 種別分解可 質量(kg)8.5 最大トルク(N・m)1918 許容回転数(min-1[r.p.m])360

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88135871
2025-05-23
用途:
機械メンテ
製造業

φ18ユニバーサルジョイント 動きが軽く使いやすい。ネジ穴があるともっといい。

対象商品:
88135871
2017-08-05
用途:
駆動とコンベア回転使用  12mmシャフト止めるロックネジ山ほしかった
有限会社ファーストパック 様

良好です。先ほど申し上げた通りストレ−トの3oぐらいの穴ほしかです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アタッチメントの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/341/
2023-02-10

「自在継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする