L-8 ユニバーサルジョイント スタンダードタイプ サンユーテック 88136002

L-8 ユニバーサルジョイント スタンダードタイプ サンユーテック 88136002
L-8 ユニバーサルジョイント スタンダードタイプ サンユーテック 88136002

ユニバーサルジョイント スタンダードタイプ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
軸穴径d(Φmm)8(dH7)
外径D(Φmm)16
全長L(mm)56
許容トルク(N・m)14.7
内容量1個注文コード88136002品番L-8
参考基準価格(税別)¥3,310販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

ヨーク本体には焼き入れ処理がされていない為、納入先での追加工が可能です。

用途
各種自動機、専用機、印刷機械、製紙機械、送風機、圧延機、レベラー、スリッター、伸線機、成形機、コンベア、バルブ制御等その他産業機械。
寸法(A×B)(mm)-外径D(Φmm)16寸法L1(mm)28寸法L2(mm)19.0軸穴径d(Φmm)8(dH7)全長L(mm)56許容偏角(°)30許容トルク(N・m)14.7種類標準タイプ種別分解不可質量(kg)0.05最大トルク(N・m)20.6許容回転数(min-1[r.p.m])2000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88135871
2025-05-23
用途: 機械メンテ
製造業

φ18ユニバーサルジョイント 動きが軽く使いやすい。ネジ穴があるともっといい。

対象商品 : 88135871
2017-08-05
用途: 駆動とコンベア回転使用  12mmシャフト止めるロックネジ山ほしかった
有限会社ファーストパック

良好です。先ほど申し上げた通りストレ-トの3㎜ぐらいの穴ほしかです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アタッチメントの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/341/
2023-02-10

自在継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする