曜日別特売
LD-16 ユニバーサルジョイント スタンダードダブルタイプ サンユーテック 88136081

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LD-16 ユニバーサルジョイント スタンダードダブルタイプ サンユーテック 88136081
LD-16 ユニバーサルジョイント スタンダードダブルタイプ サンユーテック 88136081

ユニバーサルジョイント スタンダードダブルタイプ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
軸穴径d(Φmm)16(dH7)
外径D(Φmm)32
全長L(mm)158
許容トルク(N・m)98.0
内容量1個注文コード88136081品番LD-16
参考基準価格(税別)¥12,810販売価格(税込)¥12,098
販売価格(税別)
10,998

ヨーク本体には焼き入れ処理がされていない為、納入先での追加工が可能です。

用途
各種自動機、専用機、印刷機械、製紙機械、送風機、圧延機、レベラー、スリッター、伸線機、成形機、コンベア、バルブ制御等その他産業機械。
寸法(A×B)(mm)5×18.3寸法C(mm)54外径D(Φmm)32寸法L1(mm)52寸法L2(mm)35.0軸穴径d(Φmm)16(dH7)全長L(mm)158許容偏角(°)60許容トルク(N・m)98.0種類軸付タイプ種別分解不可質量(kg)0.65最大トルク(N・m)137.2許容回転数(min-1[r.p.m])600
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アタッチメントの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/341/
2023-02-10

自在継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする