※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の 吊具
水本機械製作所の リンク
二重リンクロープ用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88142661
品番
WR-26-25A
参考基準価格(税別)
¥260
販売価格(税込)
¥252
販売価格(税別)
¥
229
バスケットに入れる
質量(g)
8
寸法L(mm)
24.5
寸法H(mm)
15.5
寸法A(mm)
8
材質
ステンレス
種類
リンク
寸法D(mm)
2.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
0.05
使用荷重(N)
49