※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の 吊具
水本機械製作所の リンク
二重リンクロープ用
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88142677
品番
WR-26-40A
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
11月5日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥340
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
質量(g)
14
寸法L(mm)
40
寸法H(mm)
14.5
寸法A(mm)
6.5
材質
ステンレス
種類
リンク
寸法D(mm)
2.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
0.05
使用荷重(N)
49