パワーロックサンダー替ペーパー #320

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(4枚) 注文コード88152793 品番No.H-583
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥648
販売価格(税別)
589

ワンタッチパワーロックシステムで素早い着脱と強い保持力を持っています。平面作業や狭所の加工に向きます。

粒度#320 外径(mm)38 適合材金属、木材 用途金属、木材とあらゆるワーク材の研削、研磨に使用されます。 許容回転数(min-1[r.p.m])25000 入数4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ナイロンディスクの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/480/
2023-03-03

「ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする