- 4本吊 インカリフティングスリング 大洋製器工業 88154044

 

- 4本吊 インカリフティングスリング 大洋製器工業 88154044 - 4本吊 インカリフティングスリング 大洋製器工業 88154044

4本吊 インカリフティングスリング

(11件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード88154044 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

高品質のリング・フックを使用しています。繊維スリングなので手をけがする危険がありません。ワイヤと比べ収納スペースが少なくて済みます。

種別4本吊 用途建築・土木現場・工場内での荷物の吊り上げに使用。 トラスコ品番473-0372 質量(kg)7.6 タイプ親子リング ベルト幅(mm)35 使用荷重(t)3.2 寸法L(m)1.5 リフティングスリング幅(mm)35
注意
※吊角度60度以内で使用荷重内でご使用ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
88154044 - 53828058 4ILSJ3.2TX1.5 4本吊 インカリフティングスリングW 大洋製器工業 4本吊 インカリフティングスリングW 大洋製器工業 1セット 57,980 税込63,778 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
88154044 - 58384306 4ILS 3.2TX1.5-4K インカリフティングスリング4等級 大洋製器工業 インカリフティングスリング4等級 大洋製器工業 1セット 45,980 税込50,578 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88154026
2020-06-26
用途:
移動式クレーンに常備

0.5トン吊りのクレーンなのでリングにフックが太すぎてかからず
リングを3ミリほど削って使ってます
2か所で吊る機会もあるので 楕円のリングは無くてもよかったかも
1Mの長さは使い勝手 いいです

対象商品:
88154017
2020-05-21
用途:
荷役
教育・研究機関

チェーンタイプ,ワイヤータイプとベルト式を比較の上,ベルト式を購入することにしました.価格は他の材料に比べて高価にはなりますが,品物を傷つける可能性が少なくなりますので,ベルト式を導入しました.4本吊りと2本吊りを検討しましたが,やはり,4本吊りの方がかなり安定します(目的にもよりますが).

対象商品:
88154062
2020-01-18
用途:
ユニックでの吊り具に使用
ハシモト商会 様 (運輸・通信業)

フックもしっかりして使いやすいです。親子リングもなかなかの物です。ただ、スリングのカバーが欲しいです。私は保護カバー35mmを使用しています。

対象商品:
88154062
2019-10-20
用途:
コンクリート二次製品の荷卸しに使用
ハシモト商会 様 (運輸・通信業)

フックが大変に使いやすいが、ベルトのカバーが欲しい。

対象商品:
88154017
2019-01-25
用途:
フック式なので使い勝手良し。
有限会社稲垣設備 様 (建設業・工事業)

便利に使えています。重さもこれくいないと信用できません。
4点吊のため安定して荷揚げできます。とても良いです。

対象商品:
88154062
2018-10-22
用途:
パレット積みの資材の荷揚げ時
日新商事株式会社 様 (建設業・工事業)

スリング自体が2mあると思って購入しましたが全体の長さが2mだったので少し長さが足りなくて使いずらかったです。寸法の表記が有ると良かったです。

1人が参考にしています
対象商品:
88154026
2017-07-04
用途:
吊り作業
ニシリク株式会社 様 (運輸・通信業)

長さも丁度よく、使いやすいです。
よい商品だと思います。

対象商品:
88154017
2016-12-29
用途:
工作物のつり込み
有限会社鶴田建設工業 様

ワイヤーロープに比べ、扱いやすく安全に使用できました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする