※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大洋製器工業
大洋製器工業の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
大洋製器工業の ターンバックル・シャックル
大洋製器工業の シャックル
TAIYOシャックル 黒 BB
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88157465
品番
BB-6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
12
種類から選べます
他の種類を見る
スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。
質量(kg)
0.07
寸法L(mm)
36
使用荷重(t)
0.2
寸法d(mm)
8
寸法t(mm)
6
用途
土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。
種類
BB
寸法D(mm)
17
表面処理
生地
寸法B(mm)
11
寸法d1(mm)
9
寸法d2(mm)
8
寸法d3(mm)
8
寸法B1(mm)
20
安全率
5倍
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※使用荷重以下でご使用下さい。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
88157465
BB-6
63528415
TBB-6
TAIYOシャックル 黒 BB
大洋製器工業
1個
¥
1,290
税込
¥
1,419
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)