※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TAIYOシャックル 黒 BB

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード88157535 品番BB-20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。

質量(kg)1.76 寸法L(mm)104 使用荷重(t)2.5 寸法d(mm)23 寸法t(mm)20 用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。 種類BB 寸法D(mm)50 表面処理生地 寸法B(mm)31 寸法d1(mm)25 寸法d2(mm)24 寸法d3(mm)24 寸法B1(mm)58 安全率5倍 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※使用荷重以下でご使用下さい。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
88157535 BB-20 63528485 JBB-20 JISシャックル M級 黒 BB 大洋製器工業 JISシャックル M級 黒 BB 大洋製器工業 1個 3,998 税込4,398 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする