TAIYOシャックル 黒 BC

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード88157632 品番BC-16
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。

寸法B(mm)26 寸法B1(mm)45 寸法D(mm)40 寸法L(mm)80 寸法d(mm)18 寸法d1(mm)20 寸法d3(mm)19 寸法t(mm)16 用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。 質量(kg)0.75 種類BC 使用荷重(t)1.5 表面処理生地 寸法d2(mm)18 安全率5倍 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※使用荷重以下でご使用下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:202

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする