大洋製器工業
大洋製器工業の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
大洋製器工業の ターンバックル・シャックル
大洋製器工業の シャックル
TAIYOシャックル 黒 BC
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88157641
品番
BC-18
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
12
種類から選べます
他の種類を見る
スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。
寸法B(mm)
29
寸法B1(mm)
53
寸法D(mm)
45
寸法L(mm)
95
寸法d(mm)
21
寸法d1(mm)
22
寸法d3(mm)
21
寸法t(mm)
18
用途
土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。
質量(kg)
1.15
種類
BC
使用荷重(t)
2.0
表面処理
生地
寸法d2(mm)
20
安全率
5倍
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※使用荷重以下でご使用下さい。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
88157641
BC-18
63528537
JBC-18
JISシャックル M級 黒 BC
大洋製器工業
1個
¥
2,798
税込
¥
3,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)