※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

インカ リフティングスリング JIS

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 幅(mm)100 長さ(m)10 注文コード88159014 品番INK3E100x10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は幅・長さなど459種類から選べます 他の種類を見る

繊維製ですのでキズを嫌うものの吊り上げ作業はもちろんのこと、一般重量物の玉掛け作業や、荷の横引き作業など幅広い作業現場でご使用頂けます。

長さ(m)10 幅(mm)100 使用荷重(t)3.2 アイ寸法(mm)370 用途一般玉掛け作業用ベルトスリング。 種別両端アイ形 ベルト幅(mm)100
注意
※使用荷重以下でご使用下さい。※繊維商品ですので、吊り上げ時にはコーナーパットをご利用ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
88159014 INK3E100x10 53827814 INK4E-100X10 インカ リフティングスリング JIS 大洋製器工業 インカ リフティングスリング JIS 大洋製器工業 1本 42,980 税込47,278 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88159741
2021-01-09
用途:
機械のメンテナンス
株式会社RAR村上工機 様 (建設業・工事業)

約8tのロール吊上げ時に絞って使用したが、同等荷重のエンドレスより少し固い印象だった。使い練れて少し柔らかくなる(馴染むような感じ)事を期待する。

対象商品:
88161035
2020-06-05
用途:
吊り上げ用
サービス業

もともと他の業者を使用していたが、取り扱いが無くなったのでこちらで購入しました。

対象商品:
88159985
2016-04-01
用途:
ユニックの吊り具として
株式会社スリーシープランニング 様

普通です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする