VBSL-75T グリーンピンスリングシャックル 大洋製器工業 88163905

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VBSL-75T グリーンピンスリングシャックル 大洋製器工業 88163905
VBSL-75T グリーンピンスリングシャックル 大洋製器工業 88163905

グリーンピンスリングシャックル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個使用荷重(t)75注文コード88163905品番VBSL-75T
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥626,780
販売価格(税別)
569,800

安全性を追求し、シャックルの頭部の形状を広くすることにより、ワイヤロープ・スリングベルトなどの耐用年数を伸ばせます。

用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。使用荷重(t)75寸法t(mm)54寸法d3(mm)70寸法B(mm)105寸法L(mm)325寸法d(mm)68寸法B1(mm)185寸法D(mm)125質量(kg)48寸法C(mm)120安全率5倍RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※使用荷重以下でご使用下さい。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする