※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NGS45G 捻込シャックル ドブ 大洋製器工業 88165201 NGS45G 捻込シャックル ドブ 大洋製器工業 88165201

捻込シャックル ドブ

(4件のレビュー)
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 使用荷重(t)6.50 注文コード88165201 品番NGS45G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は使用荷重など14種類から選べます 他の種類を見る

安価な一般的なシャックルです。

玉掛け用具豆知識
・玉掛け用具の点検は
こちら
・玉掛け用具の解説は
こちら
・多点吊り計算アプリは
こちら
・シャックル選び方ガイドは
こちら
使用荷重(t)6.50 用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。 長さ(mm)140 幅(mm)85 本体径(mm)45 ピン径(Φmm)45 アイの厚さ(mm)90
注意
※使用荷重以下でご使用下さい。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
88165201 NGS45G 23698203 NGS-44G 捻込シャックル ドブ 大洋製器工業 捻込シャックル ドブ 大洋製器工業 1個 18,980 税込20,878 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-11
用途:
バッカン吊り下げ用

屋外に設置してあるバッカンの吊り下げ用に購入しました。
溶融亜鉛メッキなので錆びないかと思いこの商品にしました。
現在のところ錆は見つかりませんので、経過観察したいと思います。

対象商品:
88165147
2024-06-01
用途:
プレハブ固縛
建設業・工事業

プレハブの固縛用で購入しました
非常に頑丈でコスパも良く満足しています。

対象商品:
88165235
2019-08-15
用途:
ワイヤーをターンバックルではる。
パインヒルズ東松原 様 (不動産業)

口がひろく、ターンバックルの端部金物の大きさに追随して使用範囲が広い。

1人が参考にしています
対象商品:
88165131
2019-10-04
用途:
玉掛け作業に使っています
茶屋よりみち 様 (サービス業)

サイズ、形、重さが手頃で重宝しております。メッキ品なので錆びる心配がありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする