三菱マテリアル
三菱マテリアルの チップ
三菱マテリアルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
三菱マテリアルの フライス用
チップ AOMT-M
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10枚)
材質
MP6120
切刃長さ(mm)
12
注文コード
88188441
品番
AOMT123632PEER-M MP6120
参考基準価格(税別)
¥13,300
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
この商品は
材質・切刃長さ・内容量
など
80
種類から選べます
他の種類を見る
形状
平行四辺形85°
材質
MP6120
コーナー半径(mm)
3.2
チップブレーカ
片面
穴の形状
一部円筒穴片面40°〜60°
厚さ(mm)
3.6
切刃長さ(mm)
12
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05〜±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08〜±0.18
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。