アケボノ(厨房機器・キッチン用品)
アケボノ(厨房機器・キッチン用品)の キッチン・調理用品
アケボノ(厨房機器・キッチン用品)の 抜き型・細工用品・皮むき・卵切り
アケボノ(厨房機器・キッチン用品)の おにぎり型
具っとサンド
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
タイプ
まる
注文コード
88193147
品番
WE-959
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥600
この商品は
タイプ
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ポリプロピレン
質量(g)
89
タイプ
まる
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
201×109×22
耐熱温度(℃)
-20〜120