アケボノ(厨房機器・キッチン用品)
アケボノ(厨房機器・キッチン用品)の キッチン・調理用品
アケボノ(厨房機器・キッチン用品)の 抜き型・細工用品・皮むき・卵切り
アケボノ(厨房機器・キッチン用品)の おにぎり型
具っとサンド
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
タイプ
しかく
注文コード
88193156
品番
WE-960
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥538
販売価格(税別)
¥
489
バスケットに入れる
この商品は
タイプ
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ポリプロピレン
質量(g)
88
タイプ
しかく
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
201×109×22
耐熱温度(℃)
-20〜120