WE-961 具っとサンド アケボノ(厨房機器・キッチン用品) 88193165 WE-961 具っとサンド アケボノ(厨房機器・キッチン用品) 88193165

具っとサンド

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 タイプさんかく 注文コード88193165 品番WE-961
参考基準価格(税別)¥800 販売価格(税込) ¥604
販売価格(税別)
549
この商品はタイプなど3種類から選べます 他の種類を見る
材質ポリプロピレン 質量(g)90 タイプさんかく 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)201×109×22 耐熱温度(℃)-20〜120

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88193156
2020-01-31
用途:
お弁当
サービス業

今まで、おにぎらず1個用を使っていましたが、具っとサンドの方が、手間がかからず作ることができる。かなり優れものです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「抜き型・細工用品・皮むき・卵切り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする