川崎合成樹脂
川崎合成樹脂の 料理道具
川崎合成樹脂の まな板・解凍ボード
川崎合成樹脂の プラスチックまな板
ウイングボード(まな板)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
88193524
品番
VC-C80
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥750
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
ハンギングができ使用後の水切りもラクラク+抗菌材入りで衛生的。
折り目を曲げて、切った食材をこぼさずお鍋へ移せます。
均等カットに便利なメジャー付。食器洗い乾燥器も使用可能です。
寸法(幅W×奥行D)(mm)
300×200
厚さ(mm)
2
仕様
食器洗い乾燥機OK
材質
ポリプロピレン
色
ホワイト
質量(g)
90
耐熱温度(℃)
110