川崎合成樹脂
川崎合成樹脂の 料理道具
川崎合成樹脂の まな板・解凍ボード
川崎合成樹脂の プラスチックまな板
ウイングボード(まな板)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
88193542
品番
VC-C85
参考基準価格(税別)
¥750
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
ハンギングができ使用後の水切りもラクラク+抗菌材入りで衛生的。
折り目を曲げて、切った食材をこぼさずお鍋へ移せます。
均等カットに便利なメジャー付。食器洗い乾燥器も使用可能です。
寸法(幅W×奥行D)(mm)
300×200
厚さ(mm)
2
仕様
食器洗い乾燥機OK
材質
ポリプロピレン
色
グリーン
質量(g)
90
耐熱温度(℃)
110