15cm PCロート クリア グリーンパル 88193637

PCロート クリア

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード88193637 品番15cm
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

液体の小分けに便利

材質ポリプロピレン 用途容器の移し替えに便利なロート 直径(Φmm)150 質量(g)59 耐熱温度(℃)120

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88193646
2023-10-26
用途:
マジックリンの補充に

業務用マジックリンの補充用に買いました。モノタロウ様で以前買ったカードリング50MMを付けて.ボトルの首に掛けています。ロートに通す穴があいていて便利です。

対象商品:
88193646
2021-06-30
用途:
リキッド注入他
製造業

ちょうどよいサイズ感、価格帯でした。
常時在庫がないようなので余裕を持っての発注が必要です。

対象商品:
88193646
2020-08-18
用途:
エタノール詰め替え
鉱業

以前は注ぎ口のあるものから直接スプレーボトルに入れていたが元の容器が大きいため大変だった。その後計量カップに入れて入れなおしたりもしていたがこぼしたりもしていた。こちらを買ってからはこぼすことも無く詰め替えが大変楽になりました。大きさもちょうどよかったです

対象商品:
88193621
2015-05-09
用途:
除草剤の小分けなど
農・林・水産業

日本製で信頼性はある。
価格的にも安い。
引っかける穴やフック?もあるので便利。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「裏ごし・ふるい・スープ・味噌こし」にはこんなカテゴリがあります

シェアする