18-8ステンレス製 ボールこし器

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88194495 品番 75Φ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699
材質18-8ステンレススチール 質量(g)50 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)65×65×65

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88194504
2022-03-02
用途:
大量の麦茶用

色々な国のお茶っぱを煮出しでミックスして作るので役立ってます。

対象商品:
88194495
2020-02-07
用途:
食後のお茶に使用
自動車・二輪車・自転車関連業

少ないお湯でも、少ない茶葉でもお茶をよく抽出できる。

1人が参考にしています
対象商品:
88194486
2021-01-20
用途:
カレー作りの際にスパイスを入れて煮るのに使用
その他業種

インドカレーを作る際に、実際は最初に油へ香り付けするホールスパイスはそのまま煮込んでしまいますが、それだと食べてる時に堅いスパイスが口に入る事があるので、一旦ホールスパイスを取ってこちらのボールこし器に入れて煮込んでます。
用途としてはバッチリハマりましたが、高さ27cmほどの寸胴を使っているため、チェーンがもっと長ければ最高です。(もちろん普通の家で使う片手鍋等なら逆にもっと短い方が使い勝手が良いでしょうが、長くして調整可能にしてもらいたい)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「裏ごし・ふるい・スープ・味噌こし」にはこんなカテゴリがあります

シェアする