曜日別特売
特大 18-8ステンレス製 粉ふるい リトルウッド 88195466

18-8ステンレス製 粉ふるい

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
本体寸法(mm)Φ123×185×133
内容量1個注文コード88195466品番特大
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198
材質(網)18-8ステンレス材質(本体)ステンレス鋼質量(g)250本体寸法(mm)Φ123×185×133材質(回転軸)ナイロン樹脂TKG品番7-0428-1301TKG品番(2017)6-0398-1301
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88195466
2023-12-04
用途: お菓子製造時
TayoRi caf'e α飲食業

お菓子を作る時に使ってます。
大きさ、軽さ、手に馴染む大きさ 女性には力をかけずに簡単に粉が綺麗に早くふるえてとても便利です。こたたらもなくてはならない商品です。ずっと使い続けたいです。

2022-01-21
用途: お菓子、ケーキ作り
その他業種

一般的な粉ふるいと違い、取っ手があるので非常にふるいやすく効率的です。

対象商品 : 88195466
2021-03-09
用途: ケーキ作り
農・林・水産業

前のが小さかったので
大きくて使い易くて満足しています。

対象商品 : 88195983
2014-12-20
用途: ケーキ作り

使用頻度が高く、今まで使っていたのも金属疲労でダメになりました。
コスト的に使い捨て感覚で使っていくつもりです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

裏ごし・ふるい・スープ・味噌こし」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする