大川被服
大川被服の ワーキングウェア
大川被服の ボトムス
大川被服の 秋冬 ボトムス
K20505 スラックス (秋冬用)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
裾上げ可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
88198616
品番
K20505
参考基準価格(税別)
¥10,600
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
好印象を”寛斎”で、着こなす力強さとやさしさのウェア。
接客をともなう職種の方を対象に、”好感の持てるデザイン、カラー”をコンセプトに開発しました。
その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
色
スミクロ
股下(cm)
79
ウエスト(cm)
85
種別
スラックス
シリーズ
KansaiuniformK20502シリーズ
混率(%)
ポリエステル100
渡幅(cm)
36.7
裾幅(cm)
22.5
生地
エコツイル(帯電防止糸混入)
色番
C/1
生地性能
帯電
裾上げ
可
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。