NMB(ミネベア)
NMB(ミネベア)の ベアリング(軸受)
NMB(ミネベア)の ラジアル玉軸受
NMB(ミネベア)の ボールベアリング(深溝玉軸受)
DDA-F Series 極薄型ラジアル総玉軸受 開放形
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88201014
品番
DDA-1510F
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
内径d(Φmm)
10
外径D(Φmm)
15
幅B(mm)
3
基本動定格荷重Cr(N)
1442
基本静定格荷重Cor(N)
949
材質(本体)
マルテンサイト系ステンレス鋼
RoHS指令(10物質対応)
対応
JIS等級
0
シールド形状
開放形
荷重方向
ラジアル
外輪タイプ
フラット
軌道輪形状
深溝玉軸受
軌道輪列数
単列
転動体材質
マルテンサイト系ステンレス鋼
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方