DDA-2015F DDA-F Series 極薄型ラジアル総玉軸受 開放形 NMB(ミネベア) 単列 フラット JIS等級0 88201023

DDA-F Series 極薄型ラジアル総玉軸受 開放形

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 内径d(Φmm)15 幅B(mm)3.5 注文コード88201023 品番DDA-2015F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は内径d・幅Bなど5種類から選べます 他の種類を見る
内径d(Φmm)15 外径D(Φmm)20 幅B(mm)3.5 基本動定格荷重Cr(N)1706 基本静定格荷重Cor(N)1414 材質(本体)マルテンサイト系ステンレス鋼 JIS等級0 シールド形状開放形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする