※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DDL-F Series 薄形ラジアル総玉軸受

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88201075 品番 DDL-630F
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥406
販売価格(税別)
369
内径d(Φmm)3 外径D(Φmm)6 幅B(mm)2 材質(本体)マルテンサイト系ステンレス鋼 RoHS指令(10物質対応)対応 基本動定格荷重Cr(N)206 基本静定格荷重Cor(N)73 JIS等級0 シールド形状開放形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88201145
2018-11-15
用途:
リールのチューン

保持器のないフルベアリングという自己満足が得られニンマリしています。

1人が参考にしています
対象商品:
88201163
2017-11-16
用途:
釣り用リールに
スパッと 様

釣り用リール軸受けのメタルをベアリングに交換。
メタルと比べて海水対策などのメンテナンス作業
が必要ですがそのリスク以上に滑らかな動きに満足。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする