DDLF-625 DDLF 薄型フランジ付ラジアル深溝玉軸受 開放形 NMB(ミネベア) 88201267

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DDLF-625 DDLF 薄型フランジ付ラジアル深溝玉軸受 開放形 NMB(ミネベア) 88201267
DDLF-625 DDLF 薄型フランジ付ラジアル深溝玉軸受 開放形 NMB(ミネベア) 88201267
DDLF-625 DDLF 薄型フランジ付ラジアル深溝玉軸受 開放形 NMB(ミネベア) 88201267
DDLF-625 DDLF 薄型フランジ付ラジアル深溝玉軸受 開放形 NMB(ミネベア) 88201267
DDLF-625 DDLF 薄型フランジ付ラジアル深溝玉軸受 開放形 NMB(ミネベア) 88201267

DDLF 薄型フランジ付ラジアル深溝玉軸受 開放形

(4件のレビュー)
取扱い終了
内径d(Φmm)2.5
外径D(Φmm)6
幅B(mm)1.8
内容量1個注文コード88201267品番DDLF-625
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
幅B(mm)1.8フランジ幅C1(mm)0.5外径D(Φmm)6フランジ外径D1(Φmm)7.1内径d(Φmm)2.5シールド形状開放形軌道輪形状深溝玉軸受外輪タイプフランジ付き軌道輪列数単列材質(本体)マルテンサイト系ステンレス鋼基本動定格荷重Cr(N)206基本静定格荷重Cor(N)73JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36792612
2024-04-22
用途: 機械のメンテナンス 部品交換

いつも他から購入していましたが、同じものを見つけ購入しました
サイズ、動作共に良かったです
助かりました

対象商品 : 36792594
2017-11-19
用途: Pulley改造

島のTensionPulleyに薄型深溝玉軸受を組み込もうと考え軽金属管と合せて組みつけました。
安くて回転も滑らかでとても満足です。

対象商品 : 36792463
2017-02-27
用途: リールのチューニング
その他業種

つくかどうか心配でしたが、加工してチューニングできたので良かったです

対象商品 : 36792472
2016-03-09
用途: ベアリングの交換
電気・ガス・熱供給・水道業

初めての注文だったのですがミニチュアベアリングをこの商品の他に数点購入しました。それぞれ小袋に入れられて商品名のラベルが貼られて送られて来たので作業性が良かったです。予備として保管しておく場合にも便利だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする